| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859273173 Herst.-Nr.: 11732406 EAN/GTIN: 04260030254088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARCAS Batterie Alkaline LR6, AA, Mignon, 1,5 V, 36 Stück Die ARCAS Alkaline High Power Batterien liefern eine stabile und hohe Leistung. Sie sind Quecksilber- und Cadmiumfrei. Diese Batterien sind bestens geeignet für tragbare Radios, Fernbedienungen, Taschenlampen, etc. Features: Alkaline Batterien liefern stabile und hohe Leistung Lange Haltbarkeit bis zu 5 Jahren Cadmium- und quecksilberfrei Aluminiumummantelung Ideal für tragbare Radios, Fernbedienungen, Taschenlampen, etc. Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR6 Baugröße: AA Typ: Alkaline Spannung: 1,5 V- Kapazität: 2400mAh Gewicht: 24 g Maße (ØxL): 15x51 mm Lieferumfang: 36x AA Batterien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie alkali, ARCAS, Batterie, Alkaline, LR6, 273173 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,90* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,62* | € 26,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,35834* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|