| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859273181 Herst.-Nr.: 10711606 EAN/GTIN: 04260030253432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLACKRED Batterie Zink-Kohle R6, AA, Mignon, 1,5 V, 16 Stück Die BLACKRED Super Heavy Duty (Zink-Kohle) Batterien liefern einen umweltfreundlichen Strom. Sie sind Quecksilber- und Cadmiumfrei. Diese Batterien sind bestens geeignet für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuggeräte oder andere Kleingeräte, die nicht Hochstrom lastig sind. Features: Zink-Kohle Batterien liefern einen umweltfreundlichen Strom Lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer Cadmium- und quecksilberfrei Kunststoffummantelung Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuggeräte oder andere Kleingeräte Technische Daten: Baugröße nach IEC: R6 Baugröße: AA Typ: Zink-Kohle Spannung: 1,5 V- Kapazität: 960mAh Gewicht: 14 g Maße (ØxL): 14x50 mm Lieferumfang: 16x AA Batterien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v, aa batterie, aa batterie zink-kohle, BLACKRED, Batterie, Zink-Kohle, R6, 273181 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |