Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Micro-Motor M700L, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC
DC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310668
EAN/GTIN:
     04037373035786
Suchbegriffe:
DC
Micro-Motor
M700L
7
DC Micro-Motor M700L, 7 mm

Dieser Motor zeichnet sich durch beste Anlaufeigenschaften aus. Bereits bei knapp über 0,1 V startet der Motor kraftvoll durch. Durch die 5-polige Ausführung wird die maximale Drehzahl reduziert und dafür das Drehmoment heraufgesetzt. Dieser Motor zeichnet sich durch beste Anlaufeigenschaften aus. Bereits bei knapp über 0,1 V startet der Motor kraftvoll durch. Durch die 5-polige Ausführung wird die maximale Drehzahl reduziert und dafür das Drehmoment heraufgesetzt. Der Motor erzeugt also Kraft bei niedrigen Drehzahlen und eignet sich somit ideal für den Mikro-Getriebebau und alles rund um Bewegung im 1:87 Modellbau. Technische Daten: Spannung: 0,15...5,0 V Drehzahl (bei 5 V): 14.500 U/min. Motor-Ø: 7 mm Länge o. Achse: 16,6 mm Achs-Ø: 1 mm Achslänge: 5 mm Gewicht: 2,6 g Kabellänge: 200 mm

Weitere Suchbegriffe: mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.