Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MABUCHI Miniatur-Flachmotoren, 5 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
310891
310891
310891-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859310891
Hersteller:
     MABUCHI
Herst.-Nr.:
     310891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MABUCHI
Miniatur-Flachmotoren
5
Stück
MABUCHI Miniatur-Flachmotoren, 5 Stück

Gleichstrommotoren in flacher, offener Bauform für Lehr- und Demonstrationszwecke, Spielzeug, Modellbau usw. 5 Stück. Technische Daten: Betriebsspannung 3...9 V- Leerlauf-Stromaufnahme ca. 100 mA Last-Stromaufnahme ca. 200 mA Drehzahl bei 3/6/9 V: ca. 3500/7000/10500 U/min Wellenmaße (LxØ): 4x1,5 mm Motormaße ohne Welle (LxBxH): 21x17,5x9,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 310891
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1,83*
€ 2,178
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,81*
€ 2,154
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,72*
€ 2,047
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,66*
€ 1,975
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,57*
€ 1,868
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.