Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON HA40101V41000UA99, 40x40x10 mm, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     320695
EAN/GTIN:
     04049702149088
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON HA40101V41000UA99, 40x40x10 mm, 12 V-

Sehr leiser und leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit hoher Lebensdauer. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 0,38 W Lagerart: Vapolager Volumenstrom: 5,4 CFM Drehzahl: 5000 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 15,7 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 30 cm) Gewicht: 15,4 g Maße: 40x40x10 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v, axial gebläse, SUNON, HA40101V41000UA99, 40x40x10, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,83*
€ 11,698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 10,996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,651
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,62*
€ 10,258
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.