Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON MF25060V21000UA99, 25x25x6 mm, 5 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320702
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     320702
EAN/GTIN:
     04049702144830
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON MF25060V21000UA99, 25x25x6 mm, 5 V-

Sehr leiser und leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit hoher Lebensdauer. Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V- Leistung: 0,38 W Lagerart: Vapolager Luftleistung: 3,73 m3/h Drehzahl: 10000 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 18 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 15 cm) Maße(LxBxH):25x25x6 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse, SUNON, MF25060V21000UA99, 25x25x6, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.