Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter SUNON MEC0381V1-A99, 120x120x38 mm, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter
Axiallüfter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320716
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0381V1-A99
EAN/GTIN:
     04049702142461
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter SUNON MEC0381V1-A99, 120x120x38 mm, 12 V-

Diese Sunon-DC-Lüfter sind mit einem erweiterten Motorschutz ausgestattet. Dieser wird durch ein von SUNON entwickeltes IC realisiert. Das IC übernimmt die Anlaufsteuerung und schaltet den Motor im Fehlerfall, wie zum Beispiel bei blockiertem Rotor, kurzzeitig ab. Periodisch lässt das IC den Motor erneut anlaufen, bis sich wieder normaler Betrieb einstellt. Bei Motorblockierung durch Fremdkörper können derartige Fehler durchaus durch die Motorschutzfunktion selbsttätig behoben werden. Diese Schaltung verhindert auch zuverlässig eine übermäßige Erwärmung der Motorwicklungen im Fehlerfall. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: 10,1 W Lagerart: Vapolager Luftleistung: 234,4 m3/h Drehzahl: 3100 U/min (+/- 15%) Geräuschpegel: 48 dBA Temperaturbereich: -10...+70 °C Anschluss: 2-polig (AWG26, Litzenlänge 30 cm) Maße(LxBxH):120x120x38 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v, axiallüfter dc, SUNON, MEC0381V1-A99, 120x120x38, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.