Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVE Axiallüfter AV-825M12S, 80x80x25 mm, 12 V/0,12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
320784
320784
320784-2
320784-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859320784
Hersteller:
     AVE
Herst.-Nr.:
     320784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AVE Axiallüfter AV-825M12S, 80x80x25 mm, 12 V/0,12 A

Leistungsstarker Lüfter mit 2-poligem Anschluss und hoher Lebensdauer. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Stromaufnahme 120 mA Leistung: 1,44 W Volumenstrom: 13,6 m³/h Anschluss: 300 mm Rotor: 7-Blatt Maße: 80x80x25 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v, axial gebläse, AVE, AV-825M12S, 80x80x25, 320784
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.