Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe DAYPOWER WP-3811, IP68, 12 V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe
Tauchpumpe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859330063
Hersteller:
     DAYPOWER
Herst.-Nr.:
     330063
EAN/GTIN:
     04049702050193
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
daypower tauchpumpe
Tauchpumpe DAYPOWER WP-3811, IP68, 12 V-

Leistungsstarke Tauchpumpe mit breitem Betriebsspannungsbereich, 10 mm Schlauchanschluss und abschraubbarem Saugkorb. Geeignet zum Betrieb im Wasser. Ideal zum Einsatz in Zimmerbrunnen, Aquarien, Solaranlagen, im Modellbau usw. Leistungsstarke Tauchpumpe mit breitem Betriebsspannungsbereich, 10 mm Schlauchanschluss und abschraubbarem Saugkorb. Geeignet zum Betrieb im Wasser. Ideal zum Einsatz in Zimmerbrunnen, Aquarien, Solaranlagen, im Modellbau usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- Leistung: max. 25 W Fördermenge: max. 8 l/min Förderhöhe: max. 6 m Wassertemperatur: max. 70 °C Lebensdauer: > 20.000 h Schlauchanschluss: 10 mm Anschlussleitung: 300 mm Gesamtmaße (LxBxH): 110x57x49 mm

Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, DAYPOWER, WP-3811, IP68, 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.