Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 5x9 mm, 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikonschlauch
Silikonschlauch
Artikel-Nr.:
     1039U-9859330109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330109
EAN/GTIN:
     04049702069829
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 5...
silikonschlauch
silikonschlauch aussendurchmesser 9...
Silikonschlauch 5x9 mm, 3 m

Transparente Silikonschläuche sind aufgrund ihrer glatten Oberfläche und sehr guten Beständigkeit gegen Laugen, verdünnte Säuren und Reinigungsmittel universell einsetzbar. Die Einsatztemperatur reicht von -60° bis +200° C. Transparente Silikonschläuche sind aufgrund ihrer glatten Oberfläche und sehr guten Beständigkeit gegen Laugen, verdünnte Säuren und Reinigungsmittel universell einsetzbar. Die Einsatztemperatur reicht von -60° bis +200° C. Die Schläuche bleiben bei niedrigen und hohen Temperaturen flexibel, besitzen gute wetterbeständige Eigenschaften und eine lange Lebensdauer. Die Einsatzgebiete sind in der Labortechnik, Fahrzeugtechnik, Verfahrenstechnik, Prozesstechnik, Modellbau (Methanol), Aquarien und vielen anderen Bereichen. Features: Hochflexibel Hygienisch, umweltfreundlich, da nicht toxisch Industriequalität Hohe Wärmeformbeständigkeit Enorme Kälteschlagzähigkeit Sehr gutes Biegewechselverhalten Mit Dampf bis +135°C sterilisierbar Technische Daten: Werkstoff: Silikon (Silikon-Kautschuk) Farbe: transluzent Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C Innendurchmesser: 5 mm Außendurchmesser: 9 mm Wandstärke: 2 mm Länge: 3 m

Weitere Suchbegriffe: 5x9, mm, 3, m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,50667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.