| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859330137 Herst.-Nr.: 330137 EAN/GTIN: 04049702655985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreiselpumpe DAYPOWER KP-30W-1680L, 230 V~, 30 W Hermetisch geschlossene Kreiselpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für den direkten Betrieb unter Wasser. Ideal für Aquarien, Terrarien, Zimmerbrunnen, Zimmerteiche usw.Features:- Betriebsspannung 230 V~- Leistung 30 W- Anschluss-Ø Ausgangsseite Hermetisch geschlossene Kreiselpumpe mit Magnetkupplung, geeignet für den direkten Betrieb unter Wasser. Ideal für Aquarien, Terrarien, Zimmerbrunnen, Zimmerteiche usw. Features: Betriebsspannung 230 V~ Leistung 30 W Anschluss-Ø Ausgangsseite 20/17 mm Förderhöhe max. 2,50 m Fördermenge max. 1680 l/h Pumpenmaße ohne Schlauchanschluss (LxBxH): 100x68x87 mm Anschlussleitung H05RN-F 1,5 m mit Schutzkontaktstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreiselpumpe, DAYPOWER, KP-30W-1680L, 230, V~ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |