Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printrelais HONGFA HF115F/024-1H3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printrelais
Printrelais
Artikel-Nr.:
     1039U-9859340741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     340741
EAN/GTIN:
     04049702150800
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Printrelais HONGFA HF115F/024-1H3B

24 V-/1440 ?, Schaltleistung 250 V~/16 A, 1 Schließer 24 V-/1440 ?, Schaltleistung 250 V~/16 A, 1 Schließer Technische Daten: Anschluss: Print Ansprechspannung: 16,8...36Vdc Ansprechzeit: 15 ms Art: Steck- / Printrelais Ausrichtung: Gerade Betriebsspannung: ? 12 Vdc Betriebstemperatur: -40...85 °C Breite: 12,7 mm Funktion: Schließer Höhe: 15,7 mm Länge: 29 mm Material (Anschluss): AgNi Polzahl: 1 Schaltscheinleistung: ? 4.000 VA Schaltspannung: ? 440 Vac Schaltstrom: ? 16 A Serie: HF115F Spannungsfestigkeit: 5.000 Vac (1 min) Rückfallzeit: 8 ms Zulassungen: cULus, VDE, CQC Spulenbemessungsleistung: ? 400 mW

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, HONGFA, HF115F/024-1H3B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.