Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlregler 18420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlregler
Drehzahlregler
Artikel-Nr.:
     1039U-9859351144
Herst.-Nr.:
     700100
EAN/GTIN:
     04030072701068
Suchbegriffe:
Dimmer
Triac
triac
Drehzahlregler 18420

Mit diesem Regler haben Sie die Möglichkeit bei einer Vielzahl von Geräten die Drehzahl stufenlos und ruckfrei einzustellen. Nach dem Prinzip der Leistungsnachregelung erreichen Sie damit ein optimales und konstantes Drehmoment für Ihre Werkzeuge. Mit diesem Regler haben Sie die Möglichkeit bei einer Vielzahl von Geräten die Drehzahl stufenlos und ruckfrei einzustellen. Nach dem Prinzip der Leistungsnachregelung erreichen Sie damit ein optimales und konstantes Drehmoment für Ihre Werkzeuge. Somit eignet sich das Gerät hervorragend zum Betrieb von Bohrmaschinen, Schleifgeräten, Hand- und Stichsägen, Gewindeschneidern, Fräsen, Pumpen oder auch zum Dimmen und Steuern von Scheinwerfern, Infrarotlampen, Heizungen usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Ausgangsspannung: 10...230 V~ Dauerleistung: max. 2000 W geeignet für induktive und ohmsche Lasten Phasenanschnittsteuerung Softstart robustes Gehäuse Kabellänge: 1,3 m Maße (BxHxT): 190x122x78 mm

Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, 18420
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 80,46*
€ 4,00*
ab € 58,80*
€ 80,46*
€ 3,50*
ab € 65,21*
€ 85,93*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 185,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,40*
€ 220,626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,86*
€ 200,943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,537
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MO-EL
76799N
ab € 172,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.