Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, Telekom, DA-24R12-AAAA, 12V/2A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil
Artikel-Nr.:
     1039U-9859352354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     352354
EAN/GTIN:
     04049702149545
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil
Telekom
DA-24R12-AAAA
12V/2A
Schaltnetzteil, Telekom, DA-24R12-AAAA, 12V/2A, schwarz

Energieeffizientes 12 V-Schaltnetzteil mit eingangsseitigem Doppelnut-Stecker und Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Energieeffizientes 12 V-Schaltnetzteil mit eingangsseitigem Doppelnut-Stecker und Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Technische Daten: Eingang: 200...240 V~ Ausgang: 12 V-/2 A Eingangsseitiges Doppelnut-Stecker Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen Länge Anschlusskabel: 170 cm Maße(LxBxH): 135x50x25 mm Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,865
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,901
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,22*
€ 8,592
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,81*
€ 6,914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.