| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859353078 Herst.-Nr.: PA0281 EAN/GTIN: 04052792067538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOGILINK USB-Lader PA0281, 2-fach, 1x USB-C (PD), 1x USB-A, GaN, 100 W Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0281 (USB-C-PD-Anschluss und USB-A-Anschluss) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten! Eine einwandfreie Nutzung der PD-Funktion kann nur in Verbindung mit zertifizierten USB Kabeln mit E-Mark Chipsatz garantiert werden. Features: Gleichzeitiges laden von 2 Geräten (USB-C-PD-Anschluss und USB-A-Anschluss) Mit automatische Leistungsanpassung GaN-Ladegeräte arbeiten effizienter bei vielhöheren Spannungen als Silizium-Ladegeräte Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets und ideal für Reisen Technische Daten: Eingang: 230 V~, 50/60 Hz, 2 A max. Ausgang USB-A: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/2,5 A (30 W), 20 V/1,5 A (30 W) Ausgang USB-C: 5 V/3 A (15 W), 9 V/3 A (27 W), 12 V/3 A (36 W), 15 V/3 A (45 W) 20 V/5 A (100 W) Ausgang PPS: 3,3–21 V/3 A, Ausgang gesamt: 100 W max. Anschluss: USB 2.0-Buchse (Typ A), USB-C-PD Farbe: weiß Gewicht: 200 g Maße (LxBxH): 103x30x67 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |