| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859353098 Herst.-Nr.: 59715 EAN/GTIN: 04040849597152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GOOBAY USB-Lader 59715, 3 A, 30 W, USB-C PD, nano, schwarz Das Schnellladegerät ist extrem handlich, schlank und federleicht. Es lädt durch Power Delivery bis zu 4x schneller als herkömmliche USB-Netzteile (von 0 % auf 50 % in 30 Minuten). Durch das kompakte Design passt der USB-C™-Adapter in jede Hosentasche und wird zum idealen Reisebegleiter. Der Ladeadapter verwendet Halbleiter mit GaN-Technologie, die schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten ermöglicht. Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar. Features: Mit Schnelllade-Anschluss USB-C PD (Power Delivery) Lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte Kompatibel mit Smartphones, Tablets und externen Akkus Verwendet Halbleiter mit GaN-Technologie Die integrierte Schutzelektronik gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung Sehr handlich, schlank und federleicht, ideal für Reisen USB-Lader weltweit einsetzbar, dank Spannungsbereichs von 100-240 V~ Technische Daten: Eingang: 100…240 V~ Ausgang: 5…20 V-/3 A Leistung: 30 W Anschlüsse: 1x USB-C PD (Power Delivery) Buchse Schutzart: IP20 Farbe: schwarz Gewicht: 39,5 g Maße (LxBxH): 68x35x30 mm Lieferumfang: USB-Lader Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |