Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer, 6 V, 80 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Summer
Summer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859390136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     390136
EAN/GTIN:
     04049702152972
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Summer, 6 V, 80 dB

Buzzer, Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber mit Alarm Dauerton. Buzzer, Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber mit Alarm Dauerton. Technische Daten: Betriebsspannung: 4,8-6 V- Stromaufnahme: 10-30 mA Frequenz: +/- 400 Hz Arbeitsbereich: -20° - +70° Lautstärke: 80 dB Maße: (LxBxH): 23x16x15 mm Bohrlochmaß: 27 mm

Weitere Suchbegriffe: summer 6v, alarm summer, summer 80db, 6, V, 80, dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.