Buzzer, Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber mit Alarm Dauerton. Buzzer, Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber mit Alarm Dauerton. Technische Daten: Betriebsspannung: 9-12 V- Stromaufnahme: 10-30 mA Frequenz: +/- 400 Hz Arbeitsbereich: -20° - +70° Lautstärke: 80 dB Maße: (LxBxH): 23x16x15 mm Bohrlochmaß: 27 mm