Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf mit Zeigermarkierung CLIFF CL170841CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859410109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     410109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
mit
Zeigermarkierung
Drehknopf mit Zeigermarkierung CLIFF CL170841CR

Hochwertiger Push-On Geräteknopf zum Aufstecken auf eine geriffelte Achse mit 6 mm Durchmesser. Farbe schwarz mit weißer Zeigermarkierung. Hochwertiger Push-On Geräteknopf zum Aufstecken auf eine geriffelte Achse mit 6 mm Durchmesser. Farbe schwarz mit weißer Zeigermarkierung. Technische Daten: Typ: CL170841CR (K87MBR) Knopf-Ø: 16,8 mm Achs-Ø: 6 mm Höhe: 15 mm Achsenfläche: gerändelt Farbe: schwarz Zeigerfarbe: weiß Material: Kunststoff mit weicher Oberfläche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,618
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.