Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, Ø23x19 mm, Achse Ø6 mm, Länge 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf
Drehknopf
Artikel-Nr.:
     1039U-9859410194
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     410194
EAN/GTIN:
     04049702075912
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Drehknopf, Ø23x19 mm, Achse Ø6 mm, Länge 32 mm

Passend für Drehpotentiometer mit 6 mm Achse und weißer Strichmarkierung. Befestigung durch eine Madenschraube. Passend für Drehpotentiometer mit 6 mm Achse und weißer Strichmarkierung. Befestigung durch eine Madenschraube. Technische Daten: Durchmesser: 23 mm Höhe: 19 mm Gesamtlänge: 32 mm Achsaufnahme: 6 mm Material: Thermoplast Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Ø23x19, mm, Achse, Ø6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.