Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 29x18 mm, Ø6 mm, mit Skala, Kunststoff Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859410198
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     410198
EAN/GTIN:
     04049702075950
Suchbegriffe:
Drehknopf
29x18
mm
Drehknopf, 29x18 mm, Ø6 mm, mit Skala, Kunststoff Alu

Passend für Drehpotentiometer mit 6 mm Achse. Befestigung durch eine Madenschraube. Mit einstellbarer Skala von 0 - 9. Passend für Drehpotentiometer mit 6 mm Achse. Befestigung durch eine Madenschraube. Mit einstellbarer Skala von 0 - 9. Technische Daten: Einstellbare Skala von 0 - 9 Durchmesser: 29 mm Höhe: 18 mm Achsaufnahme: 6 mm Material: Kunststoff / Aluminium Farbe: Schwarz / Silber

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.