Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter H-TRONIC S2, inkl. 10 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter
Schwimmerschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421387
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114645
EAN/GTIN:
     04260003173958
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m
schwimmerschalter
Schwimmerschalter H-TRONIC S2, inkl. 10 m Kabel

Dieser Schwimmerschalter mit zwei Schaltkontakten eignet sich für die Überwachung von Flüssigkeitsständen in nicht aggressiven Medien (z.B. Wasser). Bei steigendem Flüssigkeitsstand wird der Schwimmer angehoben und betätigt einen Magnetschalter. Dieser Schwimmerschalter mit zwei Schaltkontakten eignet sich für die Überwachung von Flüssigkeitsständen in nicht aggressiven Medien (z.B. Wasser). Bei steigendem Flüssigkeitsstand wird der Schwimmer angehoben und betätigt einen Magnetschalter. Abhängig von der Montage des Schwimmerschalters, können 2 Öffner bzw. 2 Schließer realisiert werden. Übersteigt der Pegel Schwimmerschalter Nr. 2, wird zusätzlich Schwimmerschalter Nr. 1 aktiviert (Alarmfunktion). Technische Daten:
Schaltspannung: max. 25 V~, 60 V- Schaltstrom: max. 0,4 A Schaltleistung: max. 10 W Anschlusskabel: 10 m PVC Litze Kontakt: 2x Öffner und 2x Schließer Material Schwimmerschalter: glasfaserverstärktes PP Temperaturbereich: -10°…+60° C Abmessung: 114x24 mm

Weitere Suchbegriffe: h-tronic schwimmerschalter, H-TRONIC, S2, inkl., 10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 24,71*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 24,72*
€ 3,50*
ab € 31,90*
€ 41,98*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 55,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.