Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls- und Meldegeraete, ABB, 1SFA619403R5022, CL2-502G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-
Befehls-
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421426
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CL2-502G
EAN/GTIN:
     07320500556092
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Befehls- und Meldegeraete, ABB, 1SFA619403R5022, CL2-502G

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Technische Daten: Ausführung: hoch Bauform: rund Farbe: grün Anzahl der Leuchtmelder: 1 Ausführung der Fassung: LED Leuchtmittel: Ja Mit Frontring: Nein Geeignet für Beleuchtung: Ja Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 Spannungsart: AC/DC Lochdurchmesser mm: 22 Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 8,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,59*
€ 9,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,53*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,705
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,03*
€ 20,266
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619100R1012
ab € 4,48*
Zubehör
ABB
1SFA619100R1011
ab € 4,50*
Zubehör
ABB
1SFA619201R1076
ab € 22,52*
Zubehör
ABB
1SFA619403R5021
ab € 4,98*
Zubehör
ABB
1SFA619403R5232 CL2-523G
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.