Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT Druckschalter, 01660.0201, rastend, 1 x Ein/Aus, 250 V/AC, 16 A, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MARQUARDT
MARQUARDT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421545
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01660.0201-00
EAN/GTIN:
     04049702176428
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster marquardt
drucktaster
drucktaster ip40
MARQUARDT Druckschalter, 01660.0201, rastend, 1 x Ein/Aus, 250 V/AC, 16 A, Flachstecker 6,3 mm

Technische Daten: Kontaktart: 1 x Ein/Aus Funktion: rastend Schaltspannung: 250 V/AC Schaltstrom: 16 A Schaltstrom induktiv: 4 A Schutzart: IP 40 Beleuchtung: orange Anschluss: Flachstecker 6,3 mm Produkt-Art: Druckschalter

Weitere Suchbegriffe: MARQUARDT, Druckschalter, 16600201, rastend, 421545
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
52
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,55*
1 Tag
37
pro Stück
€ 14,99*
ab € 10,28*
€ 23,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.