Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT Druckschalter, 01660.0202, rastend, 1 x Ein/Aus, 250 V/AC, 16 A, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MARQUARDT
MARQUARDT
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421546
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01660.0202-00
EAN/GTIN:
     04049702176435
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
MARQUARDT Druckschalter, 01660.0202, rastend, 1 x Ein/Aus, 250 V/AC, 16 A, Flachstecker 6,3 mm

Technische Daten: Kontaktart: 1 x Ein/Aus Funktion: rastend Schaltspannung: 250 V/AC Schaltstrom: 16 A Schaltstrom induktiv: 4 A Schutzart: IP 40 Beleuchtung: grün Anschluss: Flachstecker 6,3 mm Produkt-Art: Druckschalter

Weitere Suchbegriffe: drucktaster, drucktaster marquardt, MARQUARDT, Druckschalter, 16600202, rastend, 421546
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
17
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,43*
1 Tag
88
pro Stück
€ 14,99*
ab € 11,79*
€ 24,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.