| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859421579 Herst.-Nr.: L20SC50H EAN/GTIN: 03245062246103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BACO Befehls- und Meldegeräte, L20SC50H, Kompakt-Meldeleuchte, farblos, 22 mm Die Befehls- und Meldegeräte von BACO bestechen durch ihre hohe Zuverlässigkeit und bieten eine breite Auswahl an Funktionen. Ihre große Modularität gestattet zahlreiche Kombinationen mit einem Minimum an Artikeln. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V AC Strom: 4,6 mA Leistung ca.: 1,1W Farbe: farblos Schutzart: IP66 und IP69K Bohrungsdurchmesser: 22 mm Anschluss: Schraubanschluss Herstellerteilenummer: L20SC50H Produktart: Kompakt-Meldeleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte 230v klar, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, BACO, Befehls-, und, Meldegeräte, 421579 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |