Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO Befehls- und Meldegeräte, 33EAGL, LED-Element, 0,6W, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
421615
421615
421615-2
421615-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859421615
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33EAGL
EAN/GTIN:
     03245062229120
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder grün 24v
beleuchtungseinsatz für schalter
BACO Befehls- und Meldegeräte, 33EAGL, LED-Element, 0,6W, grün

Die Befehls- und Meldegeräte von BACO bestechen durch ihre hohe Zuverlässigkeit und bieten eine breite Auswahl an Funktionen. Ihre große Modularität gestattet zahlreiche Kombinationen mit einem Minimum an Artikeln. Technische Daten: Betriebsspannung: 12 bis 24 V AC/DC Strom: 25 mA Leistung ca.: 0,6W Farbe: grün Schutzart: IP20 Anschluss: Schraubanschluss Herstellerteilenummer: 33EAGL Produktart: LED-Element

Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, BACO, Befehls-, und, Meldegeräte, 421615
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 12,51*
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 14,12*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,42*
€ 8,95*
ab € 12,19*
€ 18,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21CK20
ab € 18,53*
Zubehör
Baco
L21AH20
ab € 5,34*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.