Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Gummi, 6/12 mm, schwarz, 10 St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     442586
EAN/GTIN:
     04049702070450
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle, Gummi, 6/12 mm, schwarz, 10 St.

Gummi-Durchführungstülle ideal zum Einführen von Kabeln, Rohren oder Schläuchen in Gehäuse. Geeignet für Gehäuse bis zu 1 mm Materialstärke. Gummi-Durchführungstülle ideal zum Einführen von Kabeln, Rohren oder Schläuchen in Gehäuse. Geeignet für Gehäuse bis zu 1 mm Materialstärke. Technische Daten: Material: Gummi Innen Ø: 6 mm Außen Ø: 12 mm Bohr Ø: 8,5 mm Stückzahl: 10

Weitere Suchbegriffe: Gummi, 43805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 174.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 58 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 58 Packungen
€ 0,86*
€ 1,023
pro Packung
ab 116 Packungen
€ 0,85*
€ 1,012
pro Packung
ab 290 Packungen
€ 0,81*
€ 0,964
pro Packung
ab 580 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 1160 Packungen
€ 0,77*
€ 0,916
pro Packung
ab 174000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.