Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, WISKA, 10061782, M 20x1,5, metrisch, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442957
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061782
EAN/GTIN:
     04007685617826
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m20
Gegenmutter, WISKA, 10061782, M 20x1,5, metrisch, Schwarz

Technische Daten:
- Außengewinde: M 20x1,5- Gewindeart: metrisch- Material: Polyamid- Farbe: Schwarz- RAL: 9005- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 27 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: EMUG 20- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, WISKA, 10061782
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0776*
€ 0,1123*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1277*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0762*
€ 0,1317*
5 Tage
5047
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0764*
€ 0,1319*
Lager 1039
67
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10061278
ab € 0,6564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.