Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060672, PG 11, PG, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20er
20er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442967
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060672
EAN/GTIN:
     04007685606721
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska pg11 gegenmutter
20er Pack Gegenmutter, WISKA, 10060672, PG 11, PG, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 11- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 24 mm - Gesamtlänge TL: 5 mm- Typ: MUG 11- Halogenfrei: Technische Daten:
Außengewinde: PG 11 Gewindeart: PG Material: Polyamid, glasfaserverstärkt Farbe: Lichtgrau RAL: 7035 Schutzart: --- Schlüsselweite: 24 mm Gesamtlänge TL: 5 mm Typ: MUG 11 Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter pg 11, 20er, Pack, WISKA, 10060672
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0681*
€ 0,1008*
4 Tage
2000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0688*
€ 0,1009*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0702*
€ 0,1029*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,078*
€ 0,1143*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.