Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, WISKA, 10060684, PG 16, PG, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442975
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060684
EAN/GTIN:
     04007685606844
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter pg16
Gegenmutter, WISKA, 10060684, PG 16, PG, Schwarz

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 16- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, glasfaserverstärkt- Farbe: Schwarz- RAL: 9005- Schutzart: ---- Schlüsselweite: 30 mm - Gesamtlänge TL: 6 mm- Typ: MUG 16- Halogenfrei:

Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter pg16, WISKA, 10060684
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0868*
€ 0,1265*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1266*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1333*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0983*
€ 0,1425*
Lager 1039
93
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,738
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.