Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, KSS, schwarz, Polyamid, 15,2 mm, 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung
Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442996
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SR-8R3
EAN/GTIN:
     04049702673248
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung kss
zugentlastung
Zugentlastung, KSS, schwarz, Polyamid, 15,2 mm, 3,2 mm

Technische Daten: Farbe: schwarz Material: Polyamid Klemmdurchmesser (max): 15,2 mm Plattenstärke (max.): 3,2 mm Breite: 21,3 mm Höhe: 20,6 mm Ausführung: rund Spezifikation: 21.6X21.3X20.6

Weitere Suchbegriffe: KSS, schwarz, Polyamid, 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.