Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, KSS, schwarz, Polyamid, 17,5 mm, 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung
Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442998
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SR-9R7
EAN/GTIN:
     04049702673262
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastung, KSS, schwarz, Polyamid, 17,5 mm, 3,2 mm

Technische Daten: Farbe: schwarz Material: Polyamid Klemmdurchmesser (max): 17,5 mm Plattenstärke (max.): 3,2 mm Breite: 25,5 mm Höhe: 25,2 mm Ausführung: rund Spezifikation: 28/30.2x25.5x25.2

Weitere Suchbegriffe: KSS, schwarz, Polyamid, 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,19*
€ 1,416
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,98*
€ 1,166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.