Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranschraube, WISKA, 10062569, EMS 25, RAL 7035, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443061
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     916611
EAN/GTIN:
     04007685625692
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
wiska würgenippel m25
kabeleinsteckstutzen ip66
Membranschraube, WISKA, 10062569, EMS 25, RAL 7035, Lichtgrau

Technische Daten:
- Typ: EMS 25- RAL: RAL 7035- Farbe: Lichtgrau- Außengewinde: M 25x1,5- Ø Kabel (min): 1 mm- Ø Kabel (max): 18 mm- Material: Polypropylen, Membrane TPE- Temperaturbereich: -30 °C - 80 °C- Schutzart: IP66- Schlüsselweite: 24 Technische Daten:
Typ: EMS 25 RAL: RAL 7035 Farbe: Lichtgrau Außengewinde: M 25x1,5 Ø Kabel (min): 1 mm Ø Kabel (max): 18 mm Material: Polypropylen, Membrane TPE Temperaturbereich: -30 °C - 80 °C Schutzart: IP66 Schlüsselweite: 24 mm

Weitere Suchbegriffe: würgenippel m25, Membranschraube, WISKA, 10062569
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2691*
€ 0,3691*
100
€ 5,95*
ab € 0,3108*
€ 0,4308*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2662*
€ 0,5027*
5 Tage
195
1
€ 6,95*
ab € 0,2676*
€ 0,5028*
Lager 1039
42
1
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,321
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.