Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Spiralschlauch, KSS, KS6.5, transparent, 5 bis 25 mm, 10 m
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9859443259
Hersteller:
KSS
Herst.-Nr.:
KS6.5
EAN/GTIN:
04049702683841
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Spiralschlauch, KSS, KS6.5, transparent, 5 bis 25 mm, 10 m
Technische Daten: Inhalt: 10 m Herstellerfarbe: transparent Bündel-Bereich: 5 bis 25 mm
... >
Lager 1039
>
Bauelemente Bauteile
>
Bauteile und Bauelemente
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
spiralband 10m
,
spiralband
,
spiralband kss
,
Spiralschlauch
,
KSS
,
KS6.5
,
transparent
,
5
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 5,38*
Lager 1039
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 0,468* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen