Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, metrisch, M25, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube
Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443275
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     MSP25
EAN/GTIN:
     04049702684008
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube, metrisch, M25, schwarz

Technische Daten: Material: Polyamid Herstellerfarbe: schwarz Gewindeart: metrisch Außengewinde: M25 Gewinde-Länge: 7,8 mm Höhe: 12,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, metrisch, M25, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0962*
€ 0,3892*
Lager 1039
45
40
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,65*
€ 0,774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,607
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,47*
€ 0,559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,547
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.