Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Verschlussschraube, PG, PG-16, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube
Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443281
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     PSP-16
EAN/GTIN:
     04049702684060
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
10er Pack Verschlussschraube, PG, PG-16, schwarz

Technische Daten: Material: Polyamid Herstellerfarbe: schwarz Gewindeart: PG Außengewinde: PG-16 Gewinde-Länge: 6 mm Höhe: 10,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, PG, PG-16, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0883*
€ 0,527*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 7,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.