Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, HellermannTyton, 633-02050, Schwarz, PVC, ? 10 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle
Durchführungstülle
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02050
EAN/GTIN:
     04031026186283
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle, HellermannTyton, 633-02050, Schwarz, PVC, ? 10 mm, 1 Stück

Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz. Technische Daten: Material: PVC, flammwidrig (PVC-FR) Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C Brandschutzeigenschaften: UL94 V0 Bündel ? max.: 17.5 mm Durchmesser D: 10.0 mm Durchmesser Befestigungsloch FH (metric): 13.5 mm Höhe H: 8.7 mm Höhe H2: 4.0 mm Farbe: Schwarz (BK)

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,10265*
€ 0,12565*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,10356*
€ 0,12656*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1045*
€ 0,1275*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1064*
€ 0,1294*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,345
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.