Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, Pan-Ty® Wiederöffnungsbinder, BSTC-300L, Natur, 122 mm x 4,80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443354
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT1S-C
EAN/GTIN:
     02050001440143
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Panduit Kabelbinder, Pan-Ty® Wiederöffnungsbinder, BSTC-300L, Natur, 122 mm x 4,80 mm

Die erweiterte Lasche zum Lösen ermöglicht das einfache Lösen und Wiederverwenden der Binder, wenn bei Entwicklung, Fertigung oder beim Service vor Ort Änderungen zu erwarten sind. Features: lösbar mit Hebelverschluss Technische Daten: Kabelbinder-Länge: 122 mm Kabelbinder-Breite: 4,80 mm Farbe: Natur Verzahnung: Innen Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -40 °C Material: Polyamid 6.6 Halogenfrei: Ja Mindest-Haltekraft: 222 N Bündel-Ø (max.) (Details): 25 mm Herst.-Teilenr.: BSTC-300L

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1038*
€ 0,1348*
1000
Frei Haus
ab € 0,1118*
€ 0,1458*
1000
Frei Haus
ab € 0,11638*
€ 0,15038*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,222*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 0,46*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,547
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.