Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtsschlauch QUADRIOS, 2201CA141, schwarz, 2 Meter, Ø19 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflechtsschlauch
Geflechtsschlauch
Artikel-Nr.:
     1039U-9859443536
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2201CA141
EAN/GTIN:
     04260732280576
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 2m
geflechtschlauch
Geflechtsschlauch QUADRIOS, 2201CA141, schwarz, 2 Meter, Ø19 mm

Dieser Kabelbündelungs-Schlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es um das Schützen und Zusammenführen von Kabeln und Leitungen geht. Auch als Schleifschutz und als Hemmnis von Tierbissen ist dieser flexible Kabelstrumpf anwendbar. Das engmaschig verwobene Geflecht schmiegt sich um den Inhalt und hält ihn zusammen, geschützt und sauber. Das Material ist witterungsbeständig, langlebig und sieht dabei noch gut aus! Kabelmanagement trifft Design! Die Anwendung ist denkbar einfach und durch Kürzung auf die gewünschte Länge individualisierbar. Der Schnitt kann im Heißschneideverfahren erfolgen oder mittels Schere / Saitenschneider und nachfolgender Hitzeversiegelung der offenen Enden. Das Herausführen einzelner Kabel auf der Strecke durch den Schlitz ist möglich. Technische Daten: Länge: 2 Meter Durchmesser: 19 mm Bündeldurchmesser: max. 20 mm Farbe: schwarz Temperaturbereich: -55 ... 155 °C Schmelztemperatur: 230 °C230 °C Zugfestigkeit: 10,4 Mpa Halogenfrei: ja Entflammbarkeitsklasse: UL94HB

Weitere Suchbegriffe: quadrios geflechtschlauch, Geflechtsschlauch, QUADRIOS, 2201CA141, schwarz, 443536
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.