Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Pack Pfostenbuchse für Flachbandleitung, RM 2,54, 16-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15er
15er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859451180
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PV16
EAN/GTIN:
     04039289018549
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
15er Pack Pfostenbuchse für Flachbandleitung, RM 2,54, 16-polig

16-polige Pfosten-Buchsenleiste mit vergoldeten Kontakten und Zugentlastung. Geeignet für ein Flachbandkabel im Raster 1,27 mm. 16-polige Pfosten-Buchsenleiste mit vergoldeten Kontakten und Zugentlastung. Geeignet für ein Flachbandkabel im Raster 1,27 mm. Technische Daten: Anzahl der Reihen: 2 Anzahl der Kontakte pro Reihe: 8 Rastermaß: 2,54 mm Nennstrom: 1 A Nennspannung: 250 V~ Montageart: Schneidklemm Betriebstemperatur: -40...+105 °C

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, flachkabelsteckverbinder 16 pol, pfosten steckverbinder, econ connect pfostenverbinder, 15er, Pack, Pfostenbuchse, für, Flachbandleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,39734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.