Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859451909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56215-R
EAN/GTIN:
     04049702044475
Suchbegriffe:
4
mm
Kupplung
4 mm Kupplung, rot

4 mm Bananenkupplung mit Lötanschluss und trittfester Hülle. 4 mm Bananenkupplung mit Lötanschluss und trittfester Hülle. Technische Daten: Spannung: 30 V~/60 V- Nennstrom: 24 A Kontaktwiderstand: < 0,005 ? Farbe: rot Kabel-Ø: max. 5 mm Maße (ØxL): 11x47 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,521*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.