Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859451910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56215-S
EAN/GTIN:
     04049702044482
Suchbegriffe:
4
mm
Kupplung
4 mm Kupplung, schwarz

4 mm Bananenkupplung mit Lötanschluss und trittfester Hülle. 4 mm Bananenkupplung mit Lötanschluss und trittfester Hülle. Technische Daten: Spannung: 30 V~/60 V- Nennstrom: 24 A Kontaktwiderstand: < 0,005 ? Farbe: schwarz Kabel-Ø: max. 5 mm Maße (ØxL): 11x47 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,87*
€ 4,605
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,85*
€ 4,582
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,65*
€ 4,344
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,153
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,74*
€ 3,261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.