Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwerg-Einbaubuchse 2 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859451943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     451943
EAN/GTIN:
     04049702045533
Suchbegriffe:
Zwerg-Einbaubuchse
2
mm
Zwerg-Einbaubuchse 2 mm, grün

Einbaubuchse für Stecker mit 2 mm Stift-Durchmesser. Einbaubuchse für Stecker mit 2 mm Stift-Durchmesser. Technische Daten: Spannung: 30 V~/60 V- Nennstrom: 6 A Anschluss: Lötöse Farbe: grün Einbau-Ø: 6 mm Maße (ØxL): 7,3x24 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,475
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.