Quadratische Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Quadratische Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 4 Steckdosen-Anordnung: 45° Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² Farbe: weiß Maße (LxBxH): 120x96x41 mm