Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (mit Berührungsschutz!). Steckdosenleiste mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (mit Berührungsschutz!). Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 4 Steckdosen-Anordnung: 45° Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 210x53x41 mm