| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859452060 Herst.-Nr.: 452060 EAN/GTIN: 04049702052722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleiste DAYHOME SLSKU-6/S6S, 6-fach, schwarz Ihre Steckdosenplätze reichen nicht aus? Dann verkabeln Sie sie jetzt mit der Steckdosenleiste DAYHOME SLSKU-6/S6S, 6-fach in schwarzem Design. Die Leiste bietet Ihnen ganze sechs zusätzliche Plätze für den Anschluss Ihrer elektrischen Geräte. Ihre Steckdosenplätze reichen nicht aus? Dann verkabeln Sie sie jetzt mit der Steckdosenleiste DAYHOME SLSKU-6/S6S, 6-fach in schwarzem Design. Die Leiste bietet Ihnen ganze sechs zusätzliche Plätze für den Anschluss Ihrer elektrischen Geräte. Neben integriertem Berührungsschutz und Überspannungsschutz hat die Steckdosenleiste zudem den Vorteil, dass jede Schutzkontakt-Steckdose einzeln schaltbar ist. Ob eine Steckdose in Betrieb ist, erkennen Sie daran, ob ein Schalter leuchtet oder nicht. Der Hauptschalter ermöglicht die Steuerung des Strombetriebs der kompletten Leiste. Die Steckdosenleiste DAYHOME SLSKU-6/S6S, 6-fach kann ganz einfach die Netzspannung angeschlossen werden (230 V~). Insgesamt ist eine Anschlussleistung von 3500 Watt möglich. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 6 (einzeln schaltbar) Steckdosen-Anordnung: 45° Alle Schalter im EIN-Zustand beleuchtet Überspannungsschutz: Up 1,8 kV, Uc 250 V~, Uoc 3 kV Typ 3 Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,4 m, 3x1,5 mm² Farbe: schwarz Maße (LxBxH): 330x72x42 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |