Verpolungssicheres 2-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 5 A. Verpolungssicheres 2-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 5 A. Technische Daten: Stecker Ø: 12 mm Stift Ø: 1,2 mm Überwurfmutter Ø: 15 mm Steckerlänge: 32 mm Kupplungslänge: 37,6 mm Leitung: Ø - ca. 4 mm Lieferumfang: Kabelstecker Kabelkupplung