Verpolungssicheres 4-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 15 A. Verpolungssicheres 4-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 15 A. Technische Daten: Stecker Ø: 16 mm Stift Ø: 2,5 mm Überwurfmutter Ø: 18 mm Steckerlänge: 35,5 mm Kupplungslänge: 42,3 mm Leitung: Ø - ca. 6,5 mm Lieferumfang: Kabelstecker Kabelkupplung