Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom Steckverbinder-Set, 3-polig, Ø 20 mm, Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstrom
Hochstrom
Artikel-Nr.:
     1039U-9859452551
Hersteller:
     Pollin-Choice
Herst.-Nr.:
     452551
EAN/GTIN:
     04049702076667
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckerset
Hochstrom Steckverbinder-Set, 3-polig, Ø 20 mm, Schraubverschluss

Verpolungssicheres 3-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 20 A. Verpolungssicheres 3-poliges Hochstromstecker-Set bestehend aus einem Kabelstecker und einer Kabelkupplung mit Schraubverschluss und Zugentlastung. Geeignet für Niederspannungsanwendungen mit Strömen von bis zu 20 A. Technische Daten: Stecker Ø: 20 mm Stift Ø: 3,0 mm Überwurfmutter Ø: 22 mm Steckerlänge: 42,5 mm Kupplungslänge: 52,7 mm Leitung: Ø - ca. 8,0 mm Lieferumfang: Kabelstecker Kabelkupplung

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Hochstrom, Steckverbinder-Set, 3-polig, Ø, 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.